曜日別特売

ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT

ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT - ノーリツ

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。
バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。
PROGREだけの13段階の火力微調節機能
ガス火のグリルを極めたマルチグリル
プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!
調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能
忙しい毎日の調理をサポートする便利機能
お手入れしやすいから、キレイがつづく

付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知電源(個)乾電池 単1形 x 2材質(トッププレート)ガラストップ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261736N3S23PWASFSTESCトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス75LPG
355,700
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261745N3S23PWASFSTESCトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス75都市ガス
355,700
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261761N3S22PWASFSTESCトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス60LPG
350,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261770N3S22PWASFSTESCトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス60都市ガス
350,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261779N3S23PWASFSTECトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー75LPG
346,900
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261788N3S23PWASFSTECトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー75都市ガス
346,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261797N3S22PWASFSTECトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー60LPG
341,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261806N3S22PWASFSTECトッププレート:シャンパンゴールド、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー60都市ガス
341,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261815N3S23PWASKSTESCトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス75LPG
355,700
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261831N3S23PWASKSTESCトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス75都市ガス
355,700
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261840N3S22PWASKSTESCトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス60LPG
350,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261849N3S22PWASKSTESCトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス60都市ガス
350,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261858N3S23PWASKSTECトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー75LPG
346,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261867N3S23PWASKSTECトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー75都市ガス
346,900
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261876N3S22PWASKSTECトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー60LPG
341,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261885N3S22PWASKSTECトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー60都市ガス
341,400
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする