曜日別特売

ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT 100V電源タイプ

ビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT 100V電源タイプ - ノーリツビルトインガスコンロ プログレ PROGRE FLAT 100V電源タイプ - ノーリツ

効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。
バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。
PROGREだけの13段階の火力微調節機能
ガス火のグリルを極めたマルチグリル
プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!
調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能
忙しい毎日の調理をサポートする便利機能
お手入れしやすいから、キレイがつづく

付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)電源AC100V ※停電時対応電源:乾電池 単1形 x 2個幅(cm)75口数3口機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知材質(トッププレート)ガラストップ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261937N3S24PWASKSTESCトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレスLPG
366,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261946N3S24PWASKSTESCトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:シルバー、ごとく:ステンレス都市ガス
366,300
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261955N3S24PWASKSTECトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーローLPG
357,500
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57261971N3S24PWASKSTECトッププレート:プラチナシルバー、フェイス:シルキーステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー都市ガス
357,500
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする