EDWIN
EDWIN セーフティ ESM-102D
鋼製先芯でも超軽量で疲れにくい!耐滑◎のデニムセーフティ
用途
建設、土木、倉庫作業、ドライバー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g)
380(26cm)
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(カラー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57261980
ESM-102D
25
デニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57261989
ESM-102D
25.5
デニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57261998
ESM-102D
26
デニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262007
ESM-102D
26.5
デニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262016
ESM-102D
27
デニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262025
ESM-102D
28
デニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262041
ESM-102D
25
ブラックデニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262050
ESM-102D
25.5
ブラックデニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262059
ESM-102D
26
ブラックデニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262068
ESM-102D
26.5
ブラックデニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262077
ESM-102D
27
ブラックデニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
57262086
ESM-102D
28
ブラックデニム
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください