富士倉
薄型投光器30W
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途
現場や倉庫などの作業灯具に最適です。
明るさ(Lm)
3000
防塵防水性能
IP65
消費電力(W)
30
色温度(K)
6000
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3
製品質量(g)
1320
本体サイズ(mm)
幅225×奥行40×高さ190(収納時)
LED使用数(個)
SMD-LEDチップ54
内容量
1台
注意
※注意:三脚スタンド、クランプ、H型スタンドはオプション品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電源コード(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57265805
AS-30N
3000
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3
30
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください