レディースセット コットン2・綿棒2 PLA包材 1箱 2000個入

レディースセット コットン2・綿棒2 PLA包材 1箱 2000個入 - VC工業レディースセット コットン2・綿棒2 PLA包材 1箱 2000個入 - VC工業

使い勝手の良い化粧用コットンと綿棒をセットにしたレディースアメニティです。
旅行や出張時のスキンケア、化粧直しに便利な必需品をひとつのパッケージにまとめました。
包材にはPLA(植物性由来の原料)を含んでおりプラスチックの使用を低減した商品になります。

材質包材:PLA+PE長さ(mm)綿棒:75寸法(mm)コットン:50×60包材:白+ロゴ1C(黒)材質(本体)コットン:綿100%、綿棒:紙(軸外側)+プラスチック(軸内側)+綿100%(両端)先端径(mm)綿棒:2.5丸内寸(幅W×高さH)(mm)包材:90×115アズワン品番60-0546-73内容量1箱(2000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572607997862133
44,000
43,998
48,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする