VC工業
レディースセット コットン2・綿棒2 1箱 2000個入
使い勝手の良い化粧用コットンと綿棒をセットにしたレディースアメニティです。
旅行や出張時のスキンケア、化粧直しに便利な必需品をひとつのパッケージにまとめました。
材質
包材:マットOP20/CP20
長さ(mm)
綿棒:75
寸法(mm)
コットン:50×60
色
包材:白+ロゴ1C(黒)
材質(本体)
コットン:綿100%、綿棒:紙(軸外側)+プラスチック(軸内側)+綿100%(両端)
寸法(幅W×高さH)(mm)
包材:90×115
先端径(mm)
綿棒:2.5丸
アズワン品番
60-0546-72
内容量
1箱(2000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260790
7863019
¥
40,000
¥
39,998
¥
43,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000