まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ

まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ - アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ - アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ - アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ - アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ - アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ - アイ・シー・アイデザイン研究所まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ - アイ・シー・アイデザイン研究所

子どもの歯ブラシによる事故を予防するまがる歯ブラシ。歯や歯茎を傷つけず適切なブラシ圧で磨けます

材質毛:ナイロン、 柄:ポリプロピレン、EPDM高さ(mm)125質量(g)6.5縦(mm)14横(mm)12対象0~3歳内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265437-つつじ
550
498
548(税込)
5日以内出荷
57265455-みかん
550
498
548(税込)
5日以内出荷
57265446-そら
550
498
548(税込)
5日以内出荷
57265471-わかば
550
498
548(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする