マホータイS

マホータイS - 折原製作所マホータイS - 折原製作所マホータイS - 折原製作所マホータイS - 折原製作所マホータイS - 折原製作所マホータイS - 折原製作所

マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐熱温度(℃)【マホータイ】210耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水硬化時間30分(20℃)
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
寸法(cm)
組数
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262890MT-205S1箱(20個)マホータイ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 20個2000【ラバーパッチ】2.5×9【ラテックス手袋】20組【マホータイ】5×1.5
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57262899MT-309S1箱(15個)マホータイ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 15個2625【ラバーパッチ】2.5×12【ラテックス手袋】15組【マホータイ】7.5×2.7
147,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57262908MT-415S1箱(5個)マホータイ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 5個1650【ラバーパッチ】2.5×15【ラテックス手袋】5組【マホータイ】10×4.5
93,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする