曜日別特売

ルーム・ア・ウェイ G 600G

ルーム・ア・ウェイ G 600G - クリーンケミカルルーム・ア・ウェイ G 600G - クリーンケミカル

オートクレーブ用消臭剤。
科学的に悪臭を吸着・分解・消失させるオートクレーブ用消臭剤です。

使用方法本剤5gを直接滅菌されるものに振りかけるか、滅菌物用ポリ袋の中へ投入します。水に浸かってしまうと効果が得られにくいため、濡れにくい場所に投入して下さい。形状白色顆粒タイプ容量600g(約120回分)主成分多孔質珪酸塩臭気無臭アズワン品番69-4894-63危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※用途以外でのご使用はお控え下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260336-
13,790
13,788
15,167(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする