エレメア ドライ マルチステージ

エレメア ドライ マルチステージ - クレイツエレメア ドライ マルチステージ - クレイツエレメア ドライ マルチステージ - クレイツ

速乾ドライと軽量化を実現したパーソナルケアドライヤー。ブラシレスDCモーターを採用。モーター寿命が向上し、高い耐久性と軽量化を実現。更に、圧倒的な回転数によりハイパワーな風で速乾ドライを可能に。

消費電力(W)1400付属品ノズル質量(g)710コード長さ(m)3先端口径(Φmm)42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265681SD-G03PRO1400710
23,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする