曜日別特売

ラ・プロムナードⅡ レッド

ラ・プロムナードⅡ レッド - 中央化成品ラ・プロムナードⅡ レッド - 中央化成品ラ・プロムナードⅡ レッド - 中央化成品

アルミ素材で軽量&コンパクト
タイヤが大きく段差越えが楽。
簡単に折り畳みが可能で自立タイプ

材質フレーム/アルミ、バック/オックス質量(kg)5.3耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×72×79~85(5段階)アズワン品番69-1204-12折幅(mm)300座面奥行(cm)22座面高(cm)52バッグ容量(L)9後輪(cm)18座幅(cm)35前輪(cm)Φ20内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260275HMB801-2
36,200
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする