中央化成品
ラ・プロムナードⅡ ブルー
アルミ素材で軽量&コンパクト
タイヤが大きく段差越えが楽。
簡単に折り畳みが可能で自立タイプ
材質
フレーム/アルミ、バック/オックス
質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×72×79~85(5段階)
アズワン品番
69-1204-11
折幅(mm)
300
座面奥行(cm)
22
座面高(cm)
52
バッグ容量(L)
9
後輪(cm)
18
座幅(cm)
35
前輪(cm)
Φ20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260291
HMB801-2
¥
36,200
¥
36,198
¥
39,818
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000