曜日別特売

TENコード

TENコード - 山田実業TENコード - 山田実業TENコード - 山田実業TENコード - 山田実業

曳縄を主に各漁業の仕掛けに使用頂ける16打のコードです。
材質は芯にテトロン、側にナイロンを使用しています。
重さがあるので、底行が早く縄立ち宇が良いので潮に吹かれにくいです。
樹脂コーティングをしているので適度に硬く水切れが良いのも特徴です。

用途曳縄・道糸・トローリング材質芯:ナイロン 側:テトロンタイプTENコード、色染 綛100m(50x2)伸度(%)15~25内容量1個(100m)
注意
※紫外線に当たると劣化しますので保管方法にはご注意ください。
※製造状、繊維のつなぎ目が入る場合があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(kg)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260878D6CA3A0AB125381.25
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260887D6CA3A0AB125381.25
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260896D6CA3A0AB125381.25
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260905D6CA3A0AB125381.25
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260921D6CA3A0AB125381.25
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260930D6CA3A0AB140461.4
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260939D6CA3A0AB140461.4
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260948D6CA3A0AB140461.4
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260957D6CA3A0AB140461.4
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260966D6CA3A0AB140461.4
4,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260975D6CA3A0AB150561.5
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57260991D6CA3A0AB150561.5
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261000D6CA3A0AB150561.5
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261009D6CA3A0AB150561.5
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261018D6CA3A0AB150561.5
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261027D6CA3A0AB165701.65
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261036D6CA3A0AB165701.65
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261045D6CA3A0AB165701.65
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261061D6CA3A0AB165701.65
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261070D6CA3A0AB165701.65
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261079D6CA3A0AB1801001.8
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261088D6CA3A0AB1801001.8
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261097D6CA3A0AB1801001.8
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261106D6CA3A0AB1801001.8
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261115D6CA3A0AB1801001.8
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261131D6CA3A0AB2001302
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261140D6CA3A0AB2001302
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261149D6CA3A0AB2001302
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261158D6CA3A0AB2001302
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261167D6CA3A0AB2001302
5,300
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261176D6CA3A0AB2301802.3
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261185D6CA3A0AB2301802.3
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261201D6CA3A0AB2301802.3
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261210D6CA3A0AB2301802.3
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261219D6CA3A0AB2301802.3
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261228D6CA3A0AB2502202.5
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261237D6CA3A0AB2502202.5
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261246D6CA3A0AB2502202.5
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261255D6CA3A0AB2502202.5
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57261271D6CA3A0AB2502202.5
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする