曜日別特売

リーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm

リーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションリーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションリーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションリーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションリーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションリーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションリーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーションリーブス カバー マルチカバー ベージュ 190×190cm - イケヒコ・コーポレーション
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

生地には天然素材の綿を100%使用し、肌に優しいマルチカバーです。
水洗い加工を施しているため、ふんわりやわらかい生地になり、吸湿性も抜群です。
両面使えるリバーシブルのため、気分によってお好きなデザインをお楽しみいただけます。
汚れても洗濯機で丸洗いができるため衛生的です。
洗濯しても縮みにくいのも特徴です。
ベッドスプレッドやこたつカバー、ソファカバー、ホットカーペットカバーなど、一年中活躍します。

厚さ(mm)約5寸法(cm)190×190アズワン品番60-0538-17素材表地=綿100% 中材=ポリエステル80%レーヨン15%ナイロン5% 裏地=綿100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572602301292520135903
8,280
8,198
値下げ
9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする