イケヒコ・コーポレーション
リンド 雑貨 ルームシューズ アイボリー 22-25cm M
つま先がオープントゥタイプのスリッパです。
インソール部分は足裏にフィットするので履きやすく疲れにくいです。
シンプルなデザインなのでご自宅でもオフィスでもご使用頂けます。
来客用にもおすすめです。
材質
【甲】ポリエステル【底】PVC(ポリ塩化ビニル)
色
アイボリー
サイズ
M
サイズ(cm)
22~25
アズワン品番
60-0535-54
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260126
1260150140902
¥
2,980
¥
2,978
¥
3,276
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください