曜日別特売

SA-22 エバロン機能性サンダル レディース ネイビー

SA-22 エバロン機能性サンダル レディース ネイビー - エバロン

◆足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。◆土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!◆ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。◆信頼の日本製です。

ネイビータイプレディース標準質量(g/片足)130足幅3E内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265961SA-22S
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
57265970SA-22M
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
地域運賃
57265979SA-22L
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
57265988SA-22LL
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする