防災緊急7点セット メッシュポーチタイプ

防災緊急7点セット メッシュポーチタイプ - MARKLESS STYLE防災緊急7点セット メッシュポーチタイプ - MARKLESS STYLE防災緊急7点セット メッシュポーチタイプ - MARKLESS STYLE

携帯しやすく、中身の確認もしやすいメッシュポーチ入りの防災セットです。
衛生用品を中心に役に立つアイテムをセットにしました。
<セット内容>
綿棒×5(個包装)/マスク×2/ピルケース×1/除菌ウェットティッシュ(5枚入り)×1/
圧縮タオル×1/メッシュポーチ/防災ガイド
メッシュポーチにはA6サイズのお薬手帳も入るため
その他診察カード・常備薬などと一緒にまとめて持ち運ぶことができて便利です。

材質ポーチ/ポリエステル・ウェットティシュ/ポリエステル、レーヨン・綿棒/綿、紙・圧縮タオル/レーヨン・マスク/不織布(PP)・ピルケース/PP・防災ガイド/紙ネイビー寸法(幅W×高さH)(mm)【ポーチ】200×120色(本体)ネイビー内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261298TB-0004-006
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする