防災緊急10点セット シートインサコッシュタイプ

防災緊急10点セット シートインサコッシュタイプ - MARKLESS STYLE防災緊急10点セット シートインサコッシュタイプ - MARKLESS STYLE防災緊急10点セット シートインサコッシュタイプ - MARKLESS STYLE

サコッシュとシートが一体化したオリジナル防災セットです。
一時避難用に役立つアイテムをコンパクトに収納しています。
<セット内容>
サコッシュ/シート/ロープ/個包装マスク×3/アイマスク/ホイッスル
ゴミ袋/耳栓/ネックピロー/防災ガイド
70mlのゴミ袋は着替えの目隠し用などにもご活用いただけて便利です。

材質シートインサコッシュ/ポリエステル、PE 他・マスク/不織布(PP)他・アイマスク/ポリエステル・ホイッスル/アルミ 他・ゴミ袋/PE・耳栓/EVA 他・ネックピロー/PVC・防災ガイド/紙寸法(mm)【サコッシュ】270×230×20ブラック色(本体)ブラック内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261280TB-0005-009
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする