防災緊急6点セット コンパクトボトルタイプ

防災緊急6点セット コンパクトボトルタイプ MARKLESS STYLE 防災緊急6点セット コンパクトボトルタイプ MARKLESS STYLE 防災緊急6点セット コンパクトボトルタイプ MARKLESS STYLE

被災時に必要なものがぴったりと入った、コンパクトな防災ボトルセットです。
ボトル側面に黄色の防災ガイドやオレンジの薄型ホイッスルが見えるので
バッグや棚にしまっておいても目立つやすく、必要なときにすぐに見つけることができます。
<セット内容>
アルミブランケット×1/薄型ホイッスル×1/マスク×1/圧縮タオル×1/ボトル×1/防災ガイド

材質ボトル/PS、PP・ホイッスル/ABS 他・アルミブランケット/アルミ蒸着PET・圧縮タオル/レーヨン・マスク/不織布(PP) 他・防災ガイド/紙 寸法(mm)【ボトル】Φ65×146 ブラック 色(本体)ブラック 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57261289 TB-0006-009
5,250
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする