SUGUBO防災クッション

SUGUBO防災クッション - MARKLESS STYLESUGUBO防災クッション - MARKLESS STYLESUGUBO防災クッション - MARKLESS STYLE

身近に備えてすぐに使える!防災セット付マイクロビーズクッションです。
天面のチャックを開けると防災セットが入るポケットがついており、紐が不要な時は上カバーをひっくり返すことで収納できます。
<セット内容>
・マイクロビーズクッション
・EVAポーチ/携帯トイレ/携帯トイレ付属ごみ袋/アイマスク/耳栓/ポリ袋
/ウェットティシュ/アルミブランケット/圧縮タオル/マスク/防災ガイド
日常使いのシーンではデスクワーク時の腰当クッションや寝室の枕として、
災害時にはショルダー紐で両手を開けて避難することができます。
また、避難時にはクッションを寝具代わりに使ったり、防災セットを必要に応じてご使用いただくことができます。

材質クッションカバー、インナークッション/ポリエステル、ポリウレタン・ポーチ/EVA 他寸法(幅W×高さH)(mm)【クッションカバー】390×290【インナークッション】420×310【ポーチ】230×170内容量1セット(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261325SG-0001-006ネイビー
4,980
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57261341SG-0001-009ブラック
4,980
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57261350SG-0001-030スモークピンク
4,980
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57261359SG-0001-034スモークブルー
4,980
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする