曜日別特売

ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付)

ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) - MARKLESS STYLEランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) - MARKLESS STYLEランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付) - MARKLESS STYLE

便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。
ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。
電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。
ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。
【商品仕様詳細】
充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37素材ABS、PP 他内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261395TB-0008-009ブラックブラック
5,700
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
57261411TB-0008-044ホワイトホワイト
5,700
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする