曜日別特売

リソフトプラス 角質ケアローション 120mL

リソフトプラス 角質ケアローション 120mL - コンフェスタリソフトプラス 角質ケアローション 120mL - コンフェスタリソフトプラス 角質ケアローション 120mL - コンフェスタリソフトプラス 角質ケアローション 120mL - コンフェスタリソフトプラス 角質ケアローション 120mL - コンフェスタ

リソフトケアシリーズは、プロのケアサロンで使用されているラインナップです。
足裏など硬くなった角質をやわらかく、同時に保湿美容成分を補給します。
数々の菌に対して実績のある「燃焼合成炭化チタン」を配合しています。
肌に潤いを与えるミネラル成分(Ca、Na)と、セラミドNP、リピジュア(R)入りで保湿もしっかり、潤いを逃しません。
原料で使用しているセラミドNPは浸透性良好なナノリポソーム化しており、角質への浸透を助けます。
角質除去と保湿用途がこれ1本で同時にできるので、経済的です。
アルカリ温泉と同じ弱アルカリ性で、短時間で皮膚を柔らかくすることに優れています。
角質がさらにひどい時には、コットンやガーゼに湿らせて数分間おいてください。さらに角質が柔らかくなりケアがしやすくなります。
足まわりの不快感の解消に、角質ケア時だけでなく、日々のケアとして毎日使用ができます
足裏だけでなく、足爪周り、手の爪周りの角質ケアとしても利用できます。
全身、お顔にも入浴後の保湿ローションとして利用ができます。
水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど、皮膚刺激性のある強アルカリ性成分は使用しておりません。
防腐剤フリー、エタノール(アルコール)フリー、紫外線吸収剤フリー、着色料フリー、界面活性剤フリー、シリコンフリー

用途角質ケア・甘皮ケア・保湿ケアとして容量(mL)120アズワン品番68-6765-52内容量1個
注意
※開封後は3ヶ月を目安に使い切ってください。
※未開封で3年の有効期限が目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260851Resoft03
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする