曜日別特売

ロト W1860×SH430 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス

ロト W1860×SH430 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス - ADAL(アダル)ロト W1860×SH430 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス - ADAL(アダル)ロト W1860×SH430 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス - ADAL(アダル)

まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。

仕様張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス材質張地:PVC寸法(mm)W/1860、D/900、SH/430張地張地ランク:C機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57266636Q6015-6245-C-ZK051468-5825-65張地:ZK0514
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266645Q6015-6245-C-ZK052068-5825-71張地:ZK0520
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266661Q6015-6245-C-ZK051868-5825-69張地:ZK0518
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266670Q6015-6245-C-ZK051668-5825-67張地:ZK0516
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266679Q6015-6245-C-ZK051968-5825-70張地:ZK0519
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266688Q6015-6245-C-ZK051768-5825-68張地:ZK0517
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266697Q6015-6245-C-ZK051268-5825-63張地:ZK0512
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266706Q6015-6245-C-ZK051168-5825-62張地:ZK0511
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266715Q6015-6245-C-ZK051368-5825-64張地:ZK0513
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266731Q6015-6245-C-ZK051568-5825-66張地:ZK0515
204,000
203,998
224,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする