ADAL(アダル)
ロト W930 張地名:バロン
まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。
仕様
張地名:バロン
材質
張地:PVC
寸法(mm)
W/930、D/450、SH/330
張地
張地ランク:B
機能
張地:難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57266268
Q6015-6035-B-BA-05
68-5820-92
張地:BA-05
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266277
Q6015-6035-B-BA-04
68-5820-91
張地:BA-04
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266286
Q6015-6035-B-BA-09
68-5820-95
張地:BA-09
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266295
Q6015-6035-B-BA-07
68-5820-93
張地:BA-07
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266311
Q6015-6035-B-BA-02
68-5820-90
張地:BA-02
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266320
Q6015-6035-B-BA-01
68-5820-89
張地:BA-01
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266329
Q6015-6035-B-BA-08
68-5820-94
張地:BA-08
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266338
Q6015-6035-B-BA-10
68-5820-96
張地:BA-10
¥
69,500
¥
69,498
¥
76,448
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000