曜日別特売

ロックス ハブラシ ベビー

ロックス ハブラシ ベビー - アズワンロックス ハブラシ ベビー - アズワンロックス ハブラシ ベビー - アズワンロックス ハブラシ ベビー - アズワン

小さなお子さまの手でも握りやすく、安全に配慮した形状のハンドルと、少ない回数で効率よくみがけるブラシで、お子さま自身での歯みがきをサポートします。
断面が三角形となる特殊な毛の形状により、効果的に歯垢や汚れを除去します。
超ソフト極細毛で繊細な歯ぐきや生えたての永久歯にやさしく、お子さまが痛がりません。
歯への接触面積が広い大きめのヘッドに高密度に植毛されているため、少ないブラッシング回数でしっかりみがけます。
保護者の方の仕上げみがきとしてもお使いいただけます。

仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様ブルー・ピンク・グリーン・レッドやわらかめ材質(柄部)PET材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)64アズワン品番68-5390-46内容量1本
注意
※色の指定はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726604930-04-002
8,736
8,734
9,607(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする