曜日別特売

ロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト

ロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト - アズワンロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト - アズワンロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト - アズワンロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト - アズワンロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト - アズワンロックスPROハブラシ 5940ウルトラソフト - アズワン

効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。
人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。
ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。
ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。
ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。

仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様ブラック・グリーン・パープル・ブルーふつう材質(柄部)PET材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)64アズワン品番68-5390-45内容量1本
注意
※色の指定はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726611903-04-026
16,200
16,198
17,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする