曜日別特売

ロフストランドクラッチ モア クローズタイプ

ロフストランドクラッチ モア クローズタイプ - ウェルケアバンク

スタンダードなロフストランドクラッチ

材質支柱/アルミ質量(g)1000長さ(cm)【カフ】25.4~33高さ(cm)【握り高】68.5~91.4(2.5ピッチ)アズワン品番69-1204-59適合ゴムチップ内径(mm)21握り幅(mm)125内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57269041WC7773-A
9,500
9,498
非課税商品
9,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする