曜日別特売

修理・点検標識

修理・点検標識 - 日本緑十字社修理・点検標識 - 日本緑十字社修理・点検標識 - 日本緑十字社修理・点検標識 - 日本緑十字社修理・点検標識 - 日本緑十字社修理・点検標識 - 日本緑十字社

上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途当該情報の明示(指示)に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)表示内容さわるな・操作禁止取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275736085426705-9933225100
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57275745085532705-8425260160
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする