日本緑十字社
マグネプレート
両面磁力タイプです。
マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途
操作して欲しく無い場所の注意喚起に。
当該情報の明示に。
トラスコ品番
705-8424
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
1
取付
マグネット式
タイプ
両面磁力タイプ
縦(mm)
180
横(mm)
80
表示内容
運転中操作禁止・停止中操作禁止
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275761
086207
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください