日本緑十字社
ECOスイッチカバー標識
環境にやさしい再生プラスチック素材を使用したスイッチカバーです。
スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。
マグネット付きで設置や撤去が簡単です。
用途
誤操作防止対策として。
材質
PMMA(再生アクリル)
厚さ(mm)
【アクリル板】2.5、【マグネット】3.5
取付
マグネット式
タイプ
文字ステッカー貼
内寸(mm)
80×37×34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275770
088118
705-8419
運転中・操作禁止
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
57275779
088119
705-8428
操作禁止
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください