日本緑十字社
ブラストファン
大きな室内空間の空気循環に最適です。
上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途
暑さ対策・環境改善に。
大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。
奥行(mm)
380
電圧(V)
単相100
モータータイプ
全閉型
電源コード(m)
約2.4
電源プラグ
アースクリップ付き
材質(羽根)
アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
風量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57277075
375984
664-2692
925
955
257/342
切替:2段階
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57277066
375983
664-2666
1140
1190
315/391
切替:なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57277091
375985
664-2669
775
795
135/184
切替:3段階
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません