曜日別特売

ヘルメット用初心者マークステッカー

ヘルメット用初心者マークステッカー - 日本緑十字社

作業現場での新人・初心者を周囲に知らせるためのステッカーです。
5枚入りのセットで、複数人の使用や予備としても便利です。
視認性の高いデザインで、現場の安全意識向上に貢献します。
ヘルメットの側面や後部に貼りやすいコンパクトサイズです。

用途
新入作業員の識別・安全配慮用。
現場での周囲の注意喚起に。
ヘルメットに貼って初心者を明確に表示するために。
表示内容初心者マーク材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付貼付タイプトラスコ品番705-9901厚さ(mm)0.09縦(mm)53横(mm)35内容量1組(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572756212331435335
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする