ビニールワッペン(胸章)

ビニールワッペン(胸章) - 日本緑十字社

啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦によって文字が消えにくい仕様です。
安全ピン付きで作業着などに簡単に取り付け可能です。
「熱中症予防管理者」の文字が目立つデザインで、役割の可視化による現場の意識向上に貢献します。

用途
当該情報の明示、啓発に。
イベントや工事現場など、多人数が集まる場での安全管理体制の明確化に。
作業員・来訪者への注意喚起・安心感の提供に。
付属品安全ピントラスコ品番706-4634材質軟質塩化ビニール(ラミネート加工)厚さ(mm)0.7ライトブルー取付安全ピン式縦(mm)90横(mm)60表示内容熱中症予防管理者内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275307126041
490
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする