日本緑十字社
エアコン風よけカバー
エアコンの風をコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。
天井タイプにも、壁付けタイプにも使用可能です。
用途
熱中症予防対策に。
付属品
落下防止ストラップ(約600mm)、両面テープ
トラスコ品番
107-0916
材質
本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、本体取り付け部品(角度調節アーム、固定版):ABS
色
ホワイト
高さ(mm)
146
奥行(mm)
213
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276181
375258
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください