エコスマートBOX

エコスマートBOX - 日本緑十字社エコスマートBOX - 日本緑十字社エコスマートBOX - 日本緑十字社

スマートに収まる、コンパクトで環境にも優しい紙製の容器です。
飴やタブレットなどを衛生的かつ便利に収納できる専用ケースです。
熱中症予防を呼びかけるイラスト付きです。
卓上や受付、休憩所など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

用途飴やタブレットの小分けに。トラスコ品番706-4042材質紙(カカオミックス)幅(mm)170寸法(mm)展開時:608×308、包装ゴミ入れ口:20×70高さ(mm)250奥行(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275298414036
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする