日本緑十字社
輪止め連結サイン
面ファスナーで簡単にドアミラーへ装着可能で、誰でも手軽に取り付けできます。
軽量で耐久性のあるポリプロピレン製プレートを採用しています。
付属品
面ファスナー、トラロープ1.5m、カラビナ
材質
プレート:ポリプロピレン、ロープ:ポリエチレン、カラビナ:アルミ
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
185
横(mm)
130
取付け方法
面ファスナー
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
7×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275797
107102
705-9951
輪止め実施中
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
57275806
107103
705-9902
配達中 速やかに移動します。
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください