日本緑十字社
掲示板(壁掛け用抗菌タイプ)
抗菌タイプの掲示板です。
ピン・マグネットが使用できます。
用途
病院、介護施設、学校、保育施設等の掲示板に。
仕様
屋内用
付属品
吊り下げ金具
材質
表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂
厚さ(mm)
14
規格
4つのSEKマーク認証取得済み。(制菌加工(特定用途)・制菌加工(一般用途)・抗ウイルス加工・抗カビ加工)
外形寸法縦(mm)
900
内容量
1台
注意
※取付用ビスは付属しておりません。防炎製品ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外形寸法横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276549
327251
661-6697
ダークグリーン
1200
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276558
327252
662-4702
グレー
1200
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276567
327253
661-8386
ダークグリーン
1800
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276576
327254
662-3074
グレー
1800
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません