日本緑十字社
防音シート(窓枠用)
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途
室内の防音対策に。
仕様
両面テープ付き
トラスコ品番
663-8871
材質
基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
1.22
色
半透明(白)
長さ(m)
2
幅(m)
0.93
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮音値(dB)
1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5
透光率(%)
52.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276716
246166
¥
23,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません