曜日別特売

防音シート(室内壁用)

防音シート(室内壁用) - 日本緑十字社防音シート(室内壁用) - 日本緑十字社防音シート(室内壁用) - 日本緑十字社防音シート(室内壁用) - 日本緑十字社防音シート(室内壁用) - 日本緑十字社防音シート(室内壁用) - 日本緑十字社

室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。

用途室内の防音対策に。材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮音値(dB)
厚さ(mm)
幅(m)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572767412461681000Hzの周波数帯域で15.4、2000Hzの周波数帯域で20.610.922アイスグレー661-9994
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
572767502461691000Hzの周波数帯域で19.5、2000Hzの周波数帯域で24.81.420.922オフホワイト662-1590
28,760
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする