日本緑十字社
防音シート(窓用)
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途
室内の防音対策に。
仕様
粘着剤付き(弱粘着タイプ)
トラスコ品番
663-7367
材質
基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
1.22
色
半透明(白)
長さ(m)
2
幅(m)
0.92
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮音値(dB)
1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5
透光率(%)
52.5
内容量
1巻
注意
※網ガラス・2層ガラスにご使用の場合で長時間、強く直射日光や西日にあたるようなご使用はガラスが割れる場合もありますので、窓枠用(246166)をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276725
246167
¥
24,760
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません