日本緑十字社
黒板塗料スプレー
塗面の耐久性に優れています。
書きやすく、消しやすい面に仕上がります。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途
鉄製・木製黒板の塗り替えに。
トラスコ品番
107-2590
材質
主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス
色
緑(つや消し)
容量(mL)
300
高さ(mm)
188
タイプ
うすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)
(20℃)15~30・(冬期)30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
57
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.7~1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276095
346010
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください