曜日別特売

消火器スタンド

消火器スタンド - 日本緑十字社消火器スタンド - 日本緑十字社

頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。
赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。
消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。

用途
消火器設置用に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
工場や倉庫の安全対策に。
その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場内容量1台
注意
※消火器は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275578066008
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする