高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ)

高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) - 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) - 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) - 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) - 日本緑十字社高さ制限バー(カプセルプリズムタイプ) - 日本緑十字社

蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。
ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。
本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。
吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。

用途
駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。
倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。
夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス蛍光黄色反射/黒ポール径(Φmm)54内容量1本
注意
※ネジは、しっかりと手で締めた後、緩み防止の為、プライヤー等で増し締めを行ってください。
※天井への取り付けで長さが余った場合は、余分な箇所をチェーンカッターで切断するか結束バンドでしっかりと束ね、パイプより下にチェーンがぶら下がらないように設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276025113050705-99282
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
57276041113060705-99053
8,100
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする