曜日別特売

トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)

トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) - 日本緑十字社トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) - 日本緑十字社トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) - 日本緑十字社トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) - 日本緑十字社トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) - 日本緑十字社

1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。
軽量なABS素材で扱いやすいです。
両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。

用途
工事現場や作業区域の立ち入り制限に。
駐車場やイベント会場の通行規制に。
施設内の安全区画の明示に。
材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE幅(mm)35~40.5取付両端部コーン用リング付タイプ反射タイプ長さ(m)1.7~3リング内径(Φmm)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275989122339705-9935黒/黄反射
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
57276059122340705-9956白/赤反射
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする