曜日別特売

LEDたすき

LEDたすき - 日本緑十字社LEDたすき - 日本緑十字社LEDたすき - 日本緑十字社LEDたすき - 日本緑十字社

LEDが付いた反射タスキで、長さを背丈にあわせて3段階に調節できます。
LEDライト内蔵ですので、たすきの裏のスイッチで点灯・点滅して、暗い夜道や光源の無い場所でも、危険を回避します。
LEDライトは市販のボタン電池と交換していただくことで、長くお使いいただけます。
耐候性に優れ、屋外でも使用できます。

用途
夜間作業に。
暗い夜道での危険回避に。
付属品CR2450ボタン電池×1個(テスト用)材質表面:塩化ビニール、裏面:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)幅(mm)50全長(mm)1400切替方式点灯→点滅→消灯(ループ)連続使用時間(時間)140LED6個内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276418238053354-0315反射白
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
57276427238054354-0305反射緑
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
57276436238055354-0301反射黄
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする