日本緑十字社
冷感消臭ヘッドキャップ
暑さに負けない、伸縮性と速乾性に優れたヘッドキャップです。
接触冷感・スピード消臭です。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
洗濯可
トラスコ品番
107-6815
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276190
375275
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください