日本緑十字社
トラロープ(標識ロープ)
立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
705-8415
材質
PE
色
黄/黒
長さ(m)
100
線径(Φmm)
約7
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275998
285004
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください