日本緑十字社
ひんやりハット
気化熱効果でひんやり、直射日光もシャットアウトします。
身体にも優しいエコ素材です。
フラップを取り外すことでヘルメットインナーとしても使えます。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
洗濯可(ネット使用)
トラスコ品番
107-2558
材質
生地:ポリエステル、内部:PVAスポンジ
色
ブラック
サイズ
フリー(頭囲目安約58cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276138
375059
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください