日本緑十字社
SWEAT Free 額用汗パッド(テープタイプ)
使い捨てタイプで、いつも清潔なパッドを使用できます。
汗によるベタつき、不快感を解消できます。
抜群の吸収力です。
用途
作業現場やスポーツ用に。
不快な汗のブロックに。
トラスコ品番
664-2685
材質
ポリエステル、テープ
寸法(mm)
35×260(1枚)
色
白
容量
50枚1組
質量(g)
約4.5(1枚あたり)
タイプ
テープタイプ
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276829
375916
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください