日本緑十字社
あたまひんやりパッド
水で濡らすとひんやりとするヘルメットやキャップなどに使用するパッドです。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
洗濯可(ネット使用)
トラスコ品番
178-7902
材質
外側:ポリエステル(クールマックス[[RU]])100%、中材:ベルオアシス[[RU]](ベルオアシス[[RU]]30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%)
色
ブルー
縦(mm)
210
横(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276305
375604
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください